Kolesa 2-delna, Tip: 1

Št. art.: 927202 1
Nastavi ceno 2 kos (29,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 150 mm
Višina izvedbe 180 mm
⌀ koles 125 mm
Nosilnost na kos 200 kg
Masa 1,8 kg
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927202 1
EAN/GTIN 4062406108069
Številka proizvajalca 927202 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kolesa s premerom 125 mm. Primerna tudi za neravno podlago. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev, ⌀ 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor.
Nosilnost na kolo 200 kg. Maksimalna nosilnost pri uporabi 4 koles: 600 kg.
Garnitura vsebuje 2 trdno nameščeni kolesi vključno s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Pocinkana, konfiguracija ni mogoča.

Opomba:

Vgradnja koles poveča delovno višino delovne mize za 150 mm.

Warning:

Namen uporabe
  • Namestite samo na delovno mizo z dvema deloma za noge.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Kolesa za montažo na nožni del z višino največ 800 mm delovne mize GridLine vario.
  • V kombinaciji z visečo omarico zamenjajte predale s predali GridLine z enoročnim odpiranjem posameznih predalov.
  • Za varno uporabo namestite dve krmilni kolesi s parkirno zavoro in dve fiksni kolesi.
  • Vstavni model za montažo na nožni del delovnih miz GridLine vario in Ready-to-go.
  • Omogoča ročno nastavitev višine delovne mize.

Napačna uporaba
  • Ni za montažo na po višini električno nastavljivo delovno mizo GridLine.
  • Ni za montažo na delovno mizo, katere ohišje stoji na tleh.
  • Ni za montažo na zamaknjen nožni del št.
  • 927040 in 927042.