Mini strgalo s teleskopskim steblom in specialnim zakrivljenim strgalnim rezilom

Št. art.: 839675
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; črna
Število orodij 1
Izvedba mini strugalnik
Oblika rezila zakrivljeno
Širina rezila 2,7 mm
Dolžina rezila 50 mm
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839675
EAN/GTIN 7290005395901
Številka proizvajalca NG3710

Opis

Izvedba:

2k-ročaj s teleskopskim steblom in izmenljivim rezilom.
S specialnim zakrivljenim strgalnim rezilom 2,7×50 mm za posnemanje izvrtin z zadnje strani (od ⌀ 4 mm).