Nadomestno rezalno kolesce, Tip: 1

Št. art.: 818385 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 20 mm
Širina rezalnega kolesca 6,2 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 7,8 mm
Vrsta izdelka Rezalno kolesce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 818385 1
EAN/GTIN 4003773085874
Številka proizvajalca 90 39 02 V01
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Primerno za:

Rezalec za cevi art. 818380.

Obseg dobave:

Nadomestno rezalno kolesce z igličnim ležajem in osjo za hitro zamenjavo.