Električni diagonalni rezalniki

Št. art.: 74 02 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Oblika čeljusti/vilic ravni
Položaj čeljusti/vilic ravna
Primerno za žica (trda); žica (srednje trda); klavirska žica
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material kromvanadijevo jeklo
Površina atramentirano; polirano
Postopek izdelave kaljeno
Celotna dolžina 200 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 74 02 200
EAN/GTIN 4003773040309
Številka proizvajalca 74 02 200
L-število L70010 780
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za najtežje, trajne obremenitve
  • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
  • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni (trdota rezalnih robov približno 64 HRC) za vse vrste žice, vključno z žico za klavir

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,2 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,0 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,5 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom