{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| celotna dolžina | 190 mm | |
| Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
| Standard | DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Material | Posebno orodno jeklo | |
| brez iskrenja | Ne | |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
| Številka izdelka | 701950 190 | |
| EAN/GTIN | 4007582007447 | |
| Številka proizvajalca | S021-4100/40RV-11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Orbis Will GmbH & Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 AHAUS, Deutschland, www.orbiswill.de |