• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura montažnih izvijačev s funkcijo raglje, Število delov: 7

Št. art.: 667405 7
Popust
67,77 €
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 7 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Število delov 7
celotna dolžina 175 mm
Dolžina rezila 100 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Funkcija raglje Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667405 7
EAN/GTIN 4013288156266
Številka proizvajalca 89R.JM8
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform umetne mase odporne proti udarcem, za vpenjanje različnih stebel. 6-kotna stebla iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto. Površina nikromat kromirana, konice so jekleno sive barve.
Ročaj dodatno s funkcijo raglje (desni, levi tek in togi položaj).

Vsebina:

1 steblo s ploščato konico: 4×0,6 / 6×1
po 1 steblo s konico za profil Phillips: Vel. 1/vel. 2
1 steblo s konico Pozidriv: Vel. 1/vel. 2
1 steblo z s 6-kotno konico: 4 / 5 mm
2 stebli s konico Torx®: TX10/TX15; TX20/TX25
Ročaj Kraftform z ragljo: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s tekstilno torbico.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov