Garnitura montažnih izvijačev, Število delov: 11

Št. art.: 667400 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 11 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 88/1
Število delov 11
celotna dolžina 175 mm
Dolžina rezila 100 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667400 11
EAN/GTIN 4013288000675
Številka proizvajalca 05002990001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform umetne mase odporne proti udarcem, za vpenjanje različnih stebel. 6-kotna stebla iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto. Površina nikromat kromirana, konice so jekleno sive barve.

Vsebina:

2 stebli s ploščato konico: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
po 1 steblo s konico za profil Phillips: Vel. 1/vel. 2
1 steblo s konico Pozidriv: Vel. 1/vel. 2
3 stebla z s 6-kotno konico: 4/4; 5/5; 6/6 mm (1 stran z okroglo glavo)
3 stebla s konico Torx®: TX10/TX15; TX20/TX25; TX30/TX40
Ročaj Kraftform art. 667410: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s tekstilno torbico.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov