6 mm zamenljivo rezilo za Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 6IP

Št. art.: 659924 6IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 6IP
Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® črna konica
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano; nikljano
Skupna dolžina 150 mm
Pogon notranji 6-kotnik
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659924 6IP
EAN/GTIN 7610733201556
Številka proizvajalca 215.TXP 6

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 vel. 200; 500/659918/659956 vel. 200; 500 (do kat. 55)/659957 vel. 200; 500 (do kat. 55)/659958 vel. 200; 500 in garniture izvijačev za montažo art. 625441/667532 (do kat. 53)/667551/667601/667615.

Opomba:

Druga zamenljiva stebla najdete pod art. 659921659924.