Kombinirani ključ 13 mm

Št. art.: 6574330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Izvedba ravno
S funkcijo raglje ne
Postopek izdelave kovano
Značilnosti ročaja ergonomično
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 13 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Standard DIN 894; ISO 3318
Skupna dolžina 130 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6574330
EAN/GTIN 4010886657430
Številka proizvajalca 6574330
L-število L60160 3601
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 894, ISO 3318
Fosfatiran mangan do SW 38 mm, sivo jeklo od SW 41 mm
Velikost 10 - 135 mm z luknjo za obešanje
Primerno kovano in strokovno obdelano:
Ustje: natančno brušeno na natančno nominalno velikost za optimalne kontaktne površine
Položaj ustja 15°
Varen prijem zaradi profilirane nogavice - zelo ergonomičen in priročen
Preobremenitev se kaže z deformacijo
*Nestandardizirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 28 mm
  • Skupna višina [mm]: 6 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 28,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 13
  • 1000 V izoliran: brez
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez