{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število delov | 22 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3,5-13 mm | |
| Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-6 mm | |
| Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
| Dolžina | 260 mm | |
| Širina | 132 mm | |
| Višina | 45 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 630263 | |
| EAN/GTIN | 4045197219183 | |
| Številka proizvajalca | 630263 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |