Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik fosfatirani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627310 9

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627310 9
Številka proizvajalca 627310 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 25°.
Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina mangan-fosfatirana.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 627300: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase