Garnitura dvojnih nasadnih ključev, Število delov: 11

Št. art.: 620602 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 11 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Anzahl Werkzeuge 11 St.
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe ja
Herstellverfahren geschmiedet
Anzahl Werkzeuge 11
Produktart Steckschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm Ähnlich DIN 896
Set ja
Antrieb Innensechskant
Abtrieb für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 620602 11
EAN/GTIN 4062406570200
Številka proizvajalca 620602 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

Norm:

Ähnlich DIN 896 A.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Inhalt:

Je 1 Schlüssel Nr. 620502: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23
Drehstift Nr. 621600: Gr. 10×200
Drehstift Nr. 621800: Gr. 175