DGR 3000ZS-6D IC908 Dvostranski rezalni vložki z visoko pozitivnim kotom odrezka za odrezovanje cevi, tankostenskih obdelovancev, majhnih premerov

Št. art.: 6003288
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003288
EAN/GTIN 7291075208368
Številka proizvajalca 6003288
L-število L23940 571

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,02 mm, globina reza, maks (CDX) 18 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 20,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,4 mm