{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Inclinaison | 45 degré | |
| Porte-à-faux | 3 179 mm | |
| Diamètre courante | 40 mm | |
| Charge par marche max. | 150 kg | |
| Nombre de marches sans plancher | 14 | |
| Largeur marches | 800 mm | |
| Profondeur marches | 225 mm | |
| Revêtement marches | aluminium | |
| Hauteur | 4,01 m | |
| Hauteur verticale | 2,91 m | |
| Type de produit | escaliers | |
| Accessibilité | un côté | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Fixe | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 14122-1 à 4 | |
| Charge admissible | 300 kg | |
| À roulettes | non |
| Številka izdelka | 600274 | |
| EAN/GTIN | 4031405002746 | |
| Številka proizvajalca | 600274 | |
| L-število | L90110 1083 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Germany, www.munk-group.com |