Diamantna polirna krpa CaraFin, srednje mehka, 180 × 180 mm, Zrnatost: D15µm

Št. art.: 552790 D15
Cena na 1 kos (913,44 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost (µm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost D15
Kratica za brusno sredstvo D
Mere 180 × 180 mm
Dolžina 180 mm
Širina 180 mm
Material Mikrovlakna
Stopnja preciznosti Zaključno poliranje
Vrsta izdelka Polirne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552790 D15
EAN/GTIN 4045197888358
Številka proizvajalca 552790 D15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z monokristalnim diamantom. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno večji izkoristek v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.
Srednje mehka polirna krpa za konturno končno polituro oz. polituro z visokim sijajem trdih materialov.

Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.
Diamantne polirne krpe (mikrovlakna) enostransko obložene z monokristalnim diamantom.

Uporaba:

Za hitro, suho ročno poliranje.