CNMG 250924-NR IC8250 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica s posebno šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje

Št. art.: 5507934
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5507934
EAN/GTIN 7291075108101
Številka proizvajalca 5507934
L-število L23950 1975

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekljalnik NR, kotni polmer (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 25,79 mm, premer Incircle (IC) 25,4 mm, debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NR
  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 25,79 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 9,12 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm
  • Največja vrednost podajanje 1,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 6 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt