IDI 162-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505074
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5505074
EAN/GTIN 7291075100037
Številka proizvajalca 5505074
L-število L24050 2165

Opis

Description:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Feature:

  • Cutting Diameter (DC) 16.2 mm
  • Functional Length (LF) 4.95 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Insert Thickness (S) 7.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.95 mm