Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: AS1225

Št. art.: 543220 AS1225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • ⌀ držala: 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Opis oblike Valj s čelnim ozobljenjem
⌀ glave 12 mm
Dolžina glave 25 mm
Celotna dolžina 65 mm
⌀ držala 8 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 543220 AS1225
EAN/GTIN 4067263117278
Številka proizvajalca 543220 AS1225
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.
  • Močno odstranjevanje materiala.
  • Miren tek.
  • Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC-strojih. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Posebej čvrsto držalo z 8 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje
ter za obdelavo zvarov in površin.
Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Opomba:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.