Gibka diamantna polirna pila CaraFin, Zrnatost: D126µm

Št. art.: 529115 D126
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
379 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost (µm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Stopnja preciznosti Predhodno poliranje
Širina 14 mm
Dolžina 165 mm
Vrsta izdelka Diamantne pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 529115 D126
EAN/GTIN 4045197994653
Številka proizvajalca 529115 D126
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Polirna pila z elastičnim kovinskim osnovnim telesom. Vrhnja stran iz elastičnega PU-materiala, ena stran z diamantnimi brusnimi zrni.
Zelo homogena slika brušenja zaradi polikristalnih diamantov.

Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.

Uporaba:

Izredno primerna za poliranje konkavnih in konveksnih površin. Primerna za trde materiale, kot so karbidna trdina, litina, kaljena jekla, keramika in barvne kovine.