Vstavek za lestev na ploščadi z možnostjo priključitve plus 3 stopnice

Št. art.: 52081
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 52081
EAN/GTIN 4031405520813
Številka proizvajalca 052081
L-število L90110 1120
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Prilagodljivo podaljšanje lestve ploščadi s štirimi različnimi vtičnimi deli
  • Enostavna in hitra namestitev s pomočjo priključnega priključka s kljuko
  • Barvna prevleka rešetk za enostavno ujemanje parov
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje
  • Napotek: Višinske specifikacije in dolžino stopnice je mogoče izmeriti v kombinaciji s ploščadjo (naročilo št. 052083)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3400 mm
  • Višina: 2140 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Prevlečena z aluminijem
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 1390 mm
  • Dolžina koraka: 1290 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Ne
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 3 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 580 mm