{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Merilno območje X | 190 mm | |
Merilno območje Z | 275 mm | |
Merilno območje Y | 40 mm | |
Merilni sistem X | Visokonatančen, inkrementalen, brezstičen | |
Merilni sistem Z | Visokonatančen, inkrementalen, brezstičen | |
Merilni sistem T | Visokonatančen, inkrementalen, brezstičen | |
Razveljavitev v Z vezana na konico sonde | 0,05 µm | |
Razveljavitev v Z vezana na merilni sistem | 0,05 µm | |
Ravnost | ± (2+L/50) µm | |
Natančnost merjenja, kombinacija XZT-osi | ± (2+L/50) µm | |
Dolžina osnovne plošče | 645 mm | |
Globina osnovne plošče | 380 mm | |
Višina | 550 mm | |
Maksimalna masa obdelovanca | 100 kg | |
Masa | 40 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Merilniki kontur |
Številka izdelka | 499250 CM1-CNC |