Samonivelirni križni črtni laser LINO, Tip: L2

Št. art.: 468481 L2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Čas delovanja 44 h
Vrsta zaščite IP IP54
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Najmanjši razpon 0 m; 0 m
Največji doseg 80 m; 25 m
Točnost 0,2 mm
Območje niveliranja, samonivelirni 4 stopinj
Navoj, z navojem za stojalo 1/4 UNC col
Vrsta izdelka laser s križnimi linijami
Barva laserja rdeča
Razred laserja razred 2
Izvedba s sprejemnikom; brez sprejemnika
Lastnosti samonivelirni; z navojem za stojalo
Skupna dolžina 100 mm
Celotna širina 60 mm
Celotna višina 110 mm
Skupna masa 530 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 468481 L2
EAN/GTIN 7640110697528
Številka proizvajalca 864413

Opis

Izvedba:

Robustno, ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase; zaščiteno pred prahom in brizgajočo vodo.
Funkcija Puls z načinom varčevanja energije. Li-ionski akumulatorji zagotavljajo zelo dolg čas delovanja do 44 h. Magnetni adapter se lahko pritrdi na vsako steno z jeklenimi elementi. Magnet omogoča prosto vrtenje in preprosto snemanje. Utrditev za poševne projektorje in za zaščito med transportom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem, li-ionskim akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, držalom za baterijo, tarčo in kovčkom.