Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 50mm

Št. art.: 460095 50
Cena na 1 kos (440,80 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 15,15 € /kos.
  • 34,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 874
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 874
Toleranca ravnosti merilnega roba 0,002 mm
Material Nerjavno jeklo
Površina roba nesvetleče matirana
Dolžina 50 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Lasna ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 460095 50
EAN/GTIN 4045197718600
Številka proizvajalca 460095 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.
Iz nerjavnega jekla. Oba roba sta nesvetleče matirana.

Opomba:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona ±15° na simetrijsko ravnino ravnila.