DIN2080 40 DC B16X 22 DIN238 Vpenjalo vrtalne glave z DIN2080 vpenjalo A

Št. art.: 4546002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4546002
EAN/GTIN 7291075132540
Številka proizvajalca 4546002
L-število L24120 187

Opis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 10,4 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 10.4 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 40