CAT50 EM 5/8″ X7-3/4″ Vpenjalni trni CAT A.N.S.I. B5.50 s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4501522
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501522
EAN/GTIN 7291075154726
Številka proizvajalca 4501522
L-število L24120 1153

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,649 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 5/8″, skupna dolžina (OAL) 11-3/4″, velikost vpenjala (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,649″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 5/8″
  • Skupna dolžina (OAL): 11-3/4″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7-3/4″
  • Velikost vpenjala (SS): 50

Ustreznih izdelkov