CAT40 EM 3/8″ X1.75 Vpenjalni trni CAT A.N.S.I. B5.50 s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4501467
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4501467
EAN/GTIN 7291075154474
Številka proizvajalca 4501467
L-število L24120 817

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 1-1/2 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/8″, skupna dolžina (OAL) 4,437 ″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1-1/2″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/8″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,437″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1-3/4″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov