Montažni preboj 280 x 27 x 12 mm

Št. art.: 448 007 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 448 007 0
EAN/GTIN 4049002017346
Številka proizvajalca 448 007 0
L-število L70030 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za montažna in poravnalna dela pri gradnji jeklenih konstrukcij in mostov
  • Posebno orodno jeklo, kaljeno, polirano
  • Brušeni stožec
  • poseben varnostni udarni glavnik preprečuje odcepljanje materiala in deformacije
  • zlato barvno potopno lakiran

Lastnosti:

  • Masa: 874g
  • Dolžina: 280 mm
  • Izvedba: polirane
  • Barva: gold
  • Premer: 27 mm
  • Premer konice: 12 mm