Obročni ključ ″440″ 14 mm

Št. art.: 440.14
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440.14
EAN/GTIN 3148517680104
Številka proizvajalca 440.14
L-število L60130 978
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Standardni ključ za vse običajne uporabe
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami, ki ustrezajo letalskim standardom
  • Obročna glava, poševna pod kotom 15° za boljši dostop pri serijskem vijačenju ali vijačenju pod gladino
  • OGV® profil za močno in nežno zategovanje matic
  • Ključavnica, poševna pod kotom 15°
  • Optimirana geometrija ključavnice izboljša dostop
  • Kromirana, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 31,0
  • B1 [mm]: 21,1
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 6,4
  • L [mm]: 180
  • [g]: 85