Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic S tehnologijo Bluetooth®, Merilno območje: 6-10mm

Št. art.: 428752 6-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 70,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 2 kos
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija HCT
Vrsta zaščite IP IP67
Oznaka proizvajalca Holematic
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Prikaz digitalno
Osvetljen prikaz Da
Enota, odčitavanje milimeter; colske mere
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje col 0 col
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®; vmesnik Digimatic; vmesnik USB
Izmerjena vrednost min. 6 mm
Izmerjena vrednost maks. 10 mm
Točnost 0,004 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka notranji hitri merilnik
Uporaba merjenja 3-točkovno merjenje
Z merilno uro da
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina komplet/garnitura
Število orodij 2 kos
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija HCT
Vrsta zaščite IP IP67
Oznaka proizvajalca Holematic
Embalaža Kovčki
Napajanje baterijsko napajanje
Z nastavitvenim prstanom da
Število nastavitvenih obročev 1 kos
Premer nastavitvenega obročka 8 mm
S kontrolno mero nein
Z merilnimi glavami da
Število merilnih glav 2 kos
Merilno območje, merilna glava 1; 2
Merilno območje, merilne glave min. 6 mm; 8 mm
Merilno območje, merilne glave maks. 8 mm; 10 mm
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Vmesnik Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; USB-vmesnik
Funkcija prednastavitve Da
Preklop relativno/absolutno merjenje Da
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka Hitri merilnik za notranje merjenje
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter; colske mere
Merilno orodje digitalno
Izvedba merilne površine balasta merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Točnost 4 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 6 mm
Merilno območje maks. 10 mm
Standard DIN 863
Poročilo o preizkusu Da
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428752 6-10
EAN/GTIN 5051102207519
Številka proizvajalca SXTH3M-BT

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5−16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

  • Preklop mm/cole.
  • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.