Diamantna plošča DCW 2 4R PSF 100x6x22.23 mm za uravnoteženje betona in estriha

Št. art.: 4007220070000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220070000
EAN/GTIN 4007220070000
Številka proizvajalca 68300066
L-število L51070 471
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Diamantne brusilne plošče so še posebej primerne za obdelavo trdih gradbenih materialov, kot so beton, kamen ali estrih. Brusilne plošče so učinkovito orodje za glajenje neravnih površin, kot sta odstranjevanje lepila za ploščice in brušenje betona pri pripravi na polaganje ploščic. Uporabljajo se tudi za posnemanje in lomljenje robov kamna.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 15280 vrt./min
  • Metrična širina: 6 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Višina, površina: 6 mm

Prednosti:

  • Kvalitetne diamantne lastnosti.
  • Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi brušenja.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Idealno za trde gradbene materiale, kot so kamen, beton, estrih zaradi diamantnega peska.
  • Visoka stroškovna učinkovitost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Primerno za kotni brusilnik vseh razredov zmogljivosti. brušenje z malo pritiska, da se prepreči pregrevanje orodja.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; izravnavanje; površinsko brušenje
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Opeke
    • Kamen
    • Beton

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.