Stojni vijak, Navoj M × dolžina L: M20X315

Št. art.: 375380 M20X315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6379
Navoj M20×315
Dolžina a 288 mm
Dolžina b 200 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375380 M20X315
EAN/GTIN 4020772084998
Številka proizvajalca 84996
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8