Nastavljiva vpenjalna prečka, s kolenom, Širina utora a: 22mm

Št. art.: 370720 22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 200 mm
Širina 22 mm
Višina 30 mm
Upogibna višina min. 43 mm
Maksimalna vpenjalna višina 92 mm
Dolžina utora 70 mm
Širina utor 22 mm
Razdalja med konico in utorom 59 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 160 mm
Standard DIN 6316
Navoj M20
Vpenjalni vijaki M20
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370720 22
EAN/GTIN 4020772071325
Številka proizvajalca 71324
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti!).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).