{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število letev | 5 par | |
| Širina | 2,5 mm | |
| Višina | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
| Dolžina | 90 mm | |
| Vrsta izdelka | Vzporedne podloge |
| Številka izdelka | 366740 90 | |
| EAN/GTIN | 4045197693815 | |
| Številka proizvajalca | 366740 90 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |