Predložna čeljust, gladka, za čeljust s prizmo, za tip: 63

Št. art.: 361149 63
Popust
73,89 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 63 mm
Višina čeljusti h 25 mm
Dolžina čeljusti l 20 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361149 63
EAN/GTIN 4045197849328
Številka proizvajalca 361149 63
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.
Predložna čeljust Prisma št. izd. 361148.