Konzola za avtomatizacijo, Tip: XP80Z

Št. art.: 360164 XP80Z
Popust
2.454,90 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 160 mm
Širina B 160 mm
Višina H 40 mm
Razdalja med izvrtinami e 80 mm
Navoj M M8
Navoj G 1/4 col
Število izvrtin za vpenjalne čepe 4
Vrsta izdelka Konzole

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360164 XP80Z
EAN/GTIN 4062406572921
Številka proizvajalca 360164 XP80Z
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalna sila 50 kN, s 4 garniturami komponent vpenjala, vel. 90, medosna razdalja 80 mm. Enak način delovanja kot pri vpenjalih GARANT ZeroClamp. Tako se doseže termična simetrija proti središčni osi. Možnost ročnega ali avtomatiziranega vpenjanja in sproščanja. Vpenjanje z vzmetnim akumulatorjem – sproščanje s stisnjenim zrakom (6 barov).

Uporaba:

Za vse primeže in palete z vpenjalnimi čepi ZeroClamp vel. 90.

Primerno za:

Centrični primež art. 360134, višinski element art. 360166.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov