AV-BUSH-60-50 reducirni tulci za vpenjalne gredi in VDI nosilce

Št. art.: 3452703
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3452703
EAN/GTIN 7291075558609
Številka proizvajalca 3452703
L-število L23910 101443

Opis

Opis:

Vmesne objemke, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 60 mm, premer stranske pritrditve obdelovanca (DCONWS) 50 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 150 mm
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 60 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS): 50 mm