MK-podaljševalna tulka, MK zunanji/notranji: 3/3

Št. art.: 343510 3/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK zunanji/notranji Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 36 mm
Celotna dolžina 215 mm
Previsna dolžina A 112 mm
Vrsta izdelka Podaljševalna tulka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 343510 3/3
EAN/GTIN 4045197296429
Številka proizvajalca 343510 3/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zunanji konus brušen.
Podaljševalna tulka (z enakim zunanjim in notranjim konusom).

Standard:

Podobni DIN 2187.