Praez.-Elektronske klešče, ravne okrogle

Št. art.: 34 22 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; sive
Dolžina čeljusti/vilic 22,7 mm
Širina čeljusti/vilic 11,2 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Vrsta zgloba privit členek
Z odpiralno vzmetjo da
Izvedba držala dvokomponentni ročaj
Kovinski ročaj umetne mase
Lastnosti ročaja ergonomsko
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče
Ročaj na voljo da
Lastnosti brez zračnosti
Material posebno orodno jeklo
Površina brunirano; polirano
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina 135 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34 22 130
EAN/GTIN 4003773061472
Številka proizvajalca 34 22 130
L-število L70010 1006
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za najboljša montažna dela, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • za prijemanje, držanje in upogibanje
  • gladko brušene oprijemalne površine, fino zaobljeni robovi
  • pribl. 20 % manjša teža od običajnih elektronskih klešč
  • vijačni spoji in skrbno izdelane površine spojev za gladko gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
  • gladko delujoča dvojna vzmet za nežno in enakomerno odpiranje
  • ergonomsko optimizirani večkomponentni rokavi

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti (B): 22,7 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina konice (E): 1,6 mm
  • Debelina konice (F): 1,6 mm
  • Širina glave (A): 11,2 mm
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane