{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL04000105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 65 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer vpenjanja | 40 mm | |
| Površina | kaljeno | |
| Trdota po Rockwellu | 40 | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329936 40 | |
| EAN/GTIN | 2050001922687 | |
| Številka proizvajalca | SK65BZIHSWR40,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |