• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Prstan s šobo št. 5, Tip: D07

Št. art.: 320613 D07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca D07
Vrsta izdelka obroč, nespecificirano
Material jeklo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320613 D07
EAN/GTIN 2050001714589
Številka proizvajalca WCC.ER5.102.012

Opis

Primerno za:

Držala za zunanje in notranje struženje art. 320005 − art. 320406.
Tip = Oznaka proizvajalca.