T490 FLN D063-09-22-R-11 90° rezkar za plano rezkanje za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3138771
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3138771
EAN/GTIN 7291075346428
Številka proizvajalca 3138771
L-število L23980 1024

Opis

Opis:

čelni, kotni rezkar s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 59,2 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 59,2 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj