{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 6 mm | |
| Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Oblika | ADB | |
| Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
| Previsna dolžina A | 90 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 303415 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197467904 | |
| Številka proizvajalca | 303415 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |