{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 100 mm | |
| Oblika držala | pravokotna | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Oblika držala | z zamikom | |
| Postopek obdelave | zunanje struženje | |
| Standard | DIN 4977 | |
| Širina držala | 12 mm | |
| Višina držala | 12 mm | |
| Rezalni material | HC-P20 | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | HC-K25 | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); P (jeklo) | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vrsta izdelka | Stružni nož |
| Številka izdelka | 296705 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197884930 | |
| Številka proizvajalca | 296705 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |