{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 12 mm | |
| Velikost ploščice | 16 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
| Dolžina glave L1 | 22 mm | |
| Celotna dolžina L | 83 mm | |
| Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 279810 2 | |
| Podložna ploščica 1,5° | 272610 1,5 | |
| Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 272002 12/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197644183 | |
| Številka proizvajalca | 272002 12/16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |