{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Minimalni ⌀ Dmin | 6,9 mm | |
| za tip | D07 | |
| maksimalna globina izvrtine | 30 mm | |
| Območje ⌀ vretena | 6,9 mm - 8,1 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
| Številka izdelka | 237625 6,9 | |
| EAN/GTIN | 4045197681539 | |
| Številka proizvajalca | 237625 6,9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |