SGTFR 12.7-2 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300835
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300835
EAN/GTIN 7291075094220
Številka proizvajalca 2300835
L-število L23920 743

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,106 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,071″, skupna dolžina (OAL) 4,3 ″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0,063″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,106″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,071″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,3″
  • Višina vpenjala (H): 1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1/2″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse