{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0060 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Longueur de queue | 36 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,008 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents | 4 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| Diamètre du collet | 3,9 mm | |
| Longueur de coupe | 11 mm | |
| Longueur tête | 19 mm | |
| Longueur d’épaulement | 19 mm | |
| Type de fraise ISO | G | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de plongée | 0 degré | |
| Profondeur d’insertion, max. | 0 mm | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 8 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 8 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 8 degré | |
| Dynamique | 8 mm | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,08 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 38 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 0 mm | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Dressage | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 11 mm; 4 mm |
| Številka izdelka | 209540 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406362478 | |
| Številka proizvajalca | 209540 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |