GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 5/0,25mm

Št. art.: 206322 5/0,25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 6 mm
Radij rezila R1 0,25 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 18 mm
⌀ sprostitve D1 4,6 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,048 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,048 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206322 5/0,25
EAN/GTIN 4045197598219
Številka proizvajalca 206322 5/0,25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
200
Jeklo < 50 HRC
H
190
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 65 HRC
H
110
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina, specialno za obdelavo v trdo.
Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse