VHM groborezni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Št. art.: 205490 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala ena ravna vpenjalna površina brez plane površine (npr. za središčni sveder)
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 8 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 8 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TiAlN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 8 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred d11
Dolžina rezila 16 mm
Dolžina previsa 26 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Število efektivnih rezil, čelna stran 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 26 mm
Uporabna dolžina 16 mm
Skupna dolžina 63 mm
Funkcionalna dolžina 16 mm
Masa 50 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave plano rezkanje; rezkanje utorov
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,5 mm
Globina reza maks. 12 mm; 16 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205490 8
EAN/GTIN 4045197551528
Številka proizvajalca 205490 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere izvedbe podobne DIN 6527.
Za visoke podajalne hitrosti, zelo visoka zmogljivost odrezovanja.
S specialnim rebrastim profilom.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 205550.