Oprijemalni trn tipa A D=8 mm

Št. art.: 2033096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2033096
EAN/GTIN 4059192000288
Številka proizvajalca 2033096
L-število L40080 1073

Opis

Opis:

Digitalna sonda Millimess Maxµm III
  • Merilni razpon v mm: ± 1,99 mm
  • Trdilo za vpenjanje (mm): 8 mm x 17 mm;

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico